AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOTTM630 TTM630 630A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - C2

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Corrente nominale - 630 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 450 V

  • Potere di interruzione - 80 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516026717

Codice prodotto

EAOTTM630

Cod. produttore

TTM630

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

C2

Tensione nominale AC:

660 V

Corrente nominale:

630 A

Tensione di dimensionamento CC:

450 V

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fori di fissaggio:

M10

Distanza da centro a centro degli attacchi:

183.8 mm

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 630 A, AC 660 V, DC 450 V, BS88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA