AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOTFP125 TFP125 125AMP 660V AC INDUSTRIAL

EATON
copiacopia
EATON - EAOTFP125 TFP125 125AMP 660V AC INDUSTRIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A4

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 350 V

  • Potere di interruzione - 80 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516026427

Codice prodotto

EAOTFP125

Cod. produttore

TFP125

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

A4

Tensione nominale AC:

660 V

Corrente nominale:

125 A

Tensione di dimensionamento CC:

350 V

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fori di fissaggio:

M8

Distanza da centro a centro degli attacchi:

93.7 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-2 fusibile sistema E

Fusibile, Valore nominale di 125 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione Nominale DC 350 V, BS88/A4, 34 x 111 mm, gL/gS, BS, terminali di fissaggio a dado, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA