AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOTD2-D TD2-D BASE PER NH2, 400A, 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAOTD2-D TD2-D BASE PER NH2, 400A, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712371612

Codice prodotto

EAOTD2-D

Cod. produttore

TD2-D

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

Accessori fusibile, zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 400 A, AC 690 V, NH2, 3P, IEC, montaggio su guida DIN, IEC 60269-1, con corpo termoplastico. Accessori opzionali: separatori di fase a clip, coprimorsetti, coprifusibili, microinterruttore, kit di protezione IP20 contro il contatto con le dita, ponticelli di collegamento neutri, separatori di fase