AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOTD1-D TD1-D BASE PER NH1, 250A, 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAOTD1-D TD1-D BASE PER NH1, 250A, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590310864

Codice prodotto

EAOTD1-D

Cod. produttore

TD1-D

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

Zoccolo portafudibili bassa tensione 250A AC 690V, NH1,3P,IEC, montaggio su guida DIN.