AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOTD00-D TD00-D BASE PER NH000/00, 160A, 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAOTD00-D TD00-D BASE PER NH000/00, 160A, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590310963

Codice prodotto

EAOTD00-D

Cod. produttore

TD00-D

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

Zzoccolo portafusibili bassa tensione 160A AC 690 V, NH00,3P,IEC, montaggio su guida DIN.