AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSD3-S SD3-S BASE PER NH3, 630A, 1P, SOLO MONTA

EATON
copiacopia
EATON - EAOSD3-S SD3-S BASE PER NH3, 630A, 1P, SOLO MONTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0051712371537

Codice prodotto

EAOSD3-S

Cod. produttore

SD3-S

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Zoccolo portafudibile, bassa tensione 630A 690VAC, NH3,1P,IEC, montaggio a vite.