AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOSB1XL-S PLASTIC XL BASE SIZE 01/1

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 250 A

  • Montaggio su sbarre - no

  • Con contatto aggiuntivo - no

  • Sezionabile - no

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590508414

Codice prodotto

EAOSB1XL-S

Cod. produttore

SB1XL-S

Produttore

EAO

Corrente nominale:

250 A

Montaggio su sbarre:

no

Con contatto aggiuntivo:

no

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

no

accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 250 A, DC 1500 V, 01XL, 1XL, UL, IEC, cartucce fusibili 01XL e 1XL PV, IEC 60269-1, Accessori opzionali Maniglia di estrazione fusibile FEH1500