EATON - EAORT2R-STB CORN. QUADRATA PER ROUNDTECH MED. INC NE - RT2R-STB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 110 mm
Larghezza - 110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191812669
Codice prodotto
EAORT2R-STB
Cod. produttore
RT2R-STB
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
18 mm
Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660


