AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH

EATON
copiacopia
EATON - EAORT2R-BAT3 BATTERIA, LIFEPO4 3.2V 3AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Tensione nominale - 3.2 V

  • Capacità - 3 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004772529

Codice prodotto

EAORT2R-BAT3

Cod. produttore

RT2R-BAT3

Produttore

EAO

Indicazione della dimensione:

Altri

Tensione nominale:

3.2 V

Capacità:

3 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

2

Modello:

Litio

Lunghezza:

70 mm

Altezza compresi poli:

19 mm

Larghezza:

38 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

no

Temperatura ambiente:

0...45 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

87 g

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660