AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOPV-20A10F PV-20A10F 20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 1

EATON
copiacopia
EATON - EAOPV-20A10F PV-20A10F 20AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590296151

Codice prodotto

EAOPV-20A10F

Cod. produttore

PV-20A10F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Frequenza di esercizio:

0...0 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

50 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.1 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA