AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAONITD32 NITD32 32AMP 550V AC BS88 FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAONITD32 NITD32 32AMP 550V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A1

  • Tensione nominale AC - 550 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

5027590022811

Codice prodotto

EAONITD32

Cod. produttore

NITD32

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

A1

Tensione nominale AC:

550 V

Corrente nominale:

32 A

Potere di interruzione:

80 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.9 W

Fori di fissaggio:

M4

Distanza da centro a centro degli attacchi:

42.5 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

IEC 60269-2 fusibile sistema E

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali (scanalati), applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Accessori opzionali portafusibile CM32FC