AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH - NEXI-BAT4

EATON
copiacopia
EATON - EAONEXI-BAT4 BATTERIA NI-CD NEXITECH / LITE 7,2V 2AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 7.2 V

  • Capacità - 2 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - SC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191813406

Codice prodotto

EAONEXI-BAT4

Cod. produttore

NEXI-BAT4

Produttore

EAO

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

7.2 V

Capacità:

2 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

SC

Numero di celle:

6

Modello:

Nichel-Cadmio

Lunghezza:

256 mm

Altezza compresi poli:

350 mm

Larghezza:

23 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

no

Temperatura ambiente:

5...40 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Peso:

370 g

Batteria Ni-Cd per NexiLite/NexiTech, 7.2V 2Ah, modello NEXI-BAT4.