EATON - EAOMAB50R RIVELATORE LINEARE FUMO PORTATA 50MT - MAB50R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Infrarossi
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Batteria
Max. Numero collegabile in rete - 200
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018986430068
Codice prodotto
EAOMAB50R
Cod. produttore
MAB50R
Produttore
EAO
Principio di funzionamento:
Infrarossi
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Batteria
Max. Numero collegabile in rete:
200
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
130 mm
Lunghezza:
120 mm
Numero RAL (affine):
1106
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza / Profondità:
210 mm


