AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOLPJ-35SP LPJ-35SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW PE

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 35 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590022569

Codice prodotto

EAOLPJ-35SP

Cod. produttore

LPJ-35SP

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

35 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 35 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego