AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOLP-CC-9 LP-CC-9 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L - LP-CC-9

EATON
copiacopia
EATON - EAOLP-CC-9 LP-CC-9 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 9 A

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590096140

Codice prodotto

EAOLP-CC-9

Cod. produttore

LP-CC-9

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

9 A

Caratteristica di intervento:

CC

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 9 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego