AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOLP-CC-10 LP-CC-10 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY

EATON
copiacopia
EATON - EAOLP-CC-10 LP-CC-10 FUS. NA, REJECTION, TIME DELAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590446938

Codice prodotto

EAOLP-CC-10

Cod. produttore

LP-CC-10

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

10 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, potere di apertura 200 kA, ritardato di 12 secondi (minimo) al 200% della corrente nominale d'impiego