AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOKTK-R-15 KTK-R-15 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS - KTK-R-15

EATON
copiacopia
EATON - EAOKTK-R-15 KTK-R-15 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590063418

Codice prodotto

EAOKTK-R-15

Cod. produttore

KTK-R-15

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA