AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOJT60030 JT60030 J 30A TOUCHSAFE HOLDER

EATON
copiacopia
EATON - EAOJT60030 JT60030 J 30A TOUCHSAFE HOLDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 30 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

0051712557023

Codice prodotto

EAOJT60030

Cod. produttore

JT60030

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

30 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 1P, UL, protetto contro i contatti con le dita, montaggio su guida DIN, Fusibili classe J fino a 30 A, UL 4248, Corpo termoplastico, Accessori opzionali cartucce fusibili LPJ JKS