AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOJM60600-3CR JM60600-3CR BASE 3P 600 VDC 450-600A

EATON
copiacopia
EATON - EAOJM60600-3CR JM60600-3CR BASE 3P 600 VDC 450-600A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 600 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712391115

Codice prodotto

EAOJM60600-3CR

Cod. produttore

JM60600-3CR

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

600 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 600 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita