AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOJM60400-3CR JM60400-3CR

EATON
copiacopia
EATON - EAOJM60400-3CR JM60400-3CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 400 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712387057

Codice prodotto

EAOJM60400-3CR

Cod. produttore

JM60400-3CR

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

400 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 600 V, J, 3P, UL, Modulare, lama coltello, Cartucce fusibile LPJ-SP, PJ-SPI, JKS, DFJ, potere di apertura 200 kA, Corpo termoplastico, Accessori opzionali Coperchio di protezione IP20 contro i contatti con le dita