EATON - EAOIP65PHACGS I-P65+ H CG-S OTTICHE ASIMM. ALLUMINIO - IP65PHACGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Grado di protezione (IP) - IP65
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987233316
Codice prodotto
EAOIP65PHACGS
Cod. produttore
IP65PHACGS
Produttore
EAO
Lampada:
LED
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Grado di protezione (IP):
IP65
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
I
Lunghezza:
340 mm
Larghezza:
80.5 mm
Altezza:
21 mm



