AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOGSGB110 GSGB110 110AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 110 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5996516024331

Codice prodotto

EAOGSGB110

Cod. produttore

GSGB110

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

110 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 110 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 36 x 95 mm, aR, BS, ultra rapido, terminali di collegamento laterali (doppio elemento), Protezione di dispositivi semiconduttore, BS88-4, potere di apertura 100 kA