AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFWP-32G14F FUSE 32A 690VAC GR 14X51

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWP-32G14F FUSE 32A 690VAC GR 14X51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590500654

Codice prodotto

EAOFWP-32G14F

Cod. produttore

FWP-32G14F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.93 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 690 V, 14 x 51, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA