AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFWP-10B FWP-10B 10AMP 700V AC SEM-COND

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 700 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 700 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590021449

Codice prodotto

EAOFWP-10B

Cod. produttore

FWP-10B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

700 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione di dimensionamento CC:

700 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

Fori di fissaggio:

M6

Distanza da centro a centro degli attacchi:

63.35 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 700 V, DC 700 V, 15 x 73 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH