AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFWJ-500A FWJ-500A 500AMP 1000V AC SEMI-COND

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWJ-500A FWJ-500A 500AMP 1000V AC SEMI-COND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Corrente nominale - 500 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 800 V

  • Potere di interruzione - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590021340

Codice prodotto

EAOFWJ-500A

Cod. produttore

FWJ-500A

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

1000 V

Corrente nominale:

500 A

Tensione di dimensionamento CC:

800 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

95 W

Fori di fissaggio:

Altri

Distanza da centro a centro degli attacchi:

136 mm

Sistema di fusibili secondo IEC 60269:

Altri

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 1000 V, DC 800 V, 64 x 183 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 100 kA