EATON - EAOFT1-RB SCATOLA INCASSO MURALE (FLEXITECH SU-EW) - FT1-RB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 254 mm
Larghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
2000002610397
Codice prodotto
EAOFT1-RB
Cod. produttore
FT1-RB
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
254 mm
Larghezza:
105 mm
Altezza:
49 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOFT1-RB - SCATOLA INCASSO MURALE (FLEXITECH SU-EW)







