AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFNQ-15 FNQ-15 BUSS MIDGET FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAOFNQ-15 FNQ-15 BUSS MIDGET FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590060479

Codice prodotto

EAOFNQ-15

Cod. produttore

FNQ-15

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

15 A

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

10 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 15 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato