AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOFNM-4 FNM-4 BUSS MIDGET FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAOFNM-4 FNM-4 BUSS MIDGET FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590449540

Codice prodotto

EAOFNM-4

Cod. produttore

FNM-4

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

0.2 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, ritardato, cilindrico, codifica a colori, verde, circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore, UL 248-14, tubo in melamina