AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEP-501985 IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-VM-A 2STRINGHE - EP-501985

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-501985 IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-VM-A 2STRINGHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653063872

Codice prodotto

EAOEP-501985

Cod. produttore

EP-501985

Produttore

EAO

Quadro di stringa DC per fotovoltaico, cablato in fabbrica da Eaton: conf. IEC 61439-2 allegato DD. Per Inverter con 2 tracker MPP: 2x IN + 2x OUT, Apparecchi integrati: Interruttore automatico di stringa PKZ-SOL per PV e scaricatore sovratensione per PV tipo 2, Pressacavi per connessione diretta agli apparecchi, quadro IKA 1 fila da 18 moduli e porta trasparente, solo per installazioni in ambienti interni. Per un funzionamento sicuro, si prega di rispettare le temperature ambiente min e max consentita nella scheda tecnica