AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEP-501983 IKA-SOL20-X11-PKZ-T2-1/8-VM-A 1STRINGA P - EP-501983

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-501983 IKA-SOL20-X11-PKZ-T2-1/8-VM-A 1STRINGA P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9010653063780

Codice prodotto

EAOEP-501983

Cod. produttore

EP-501983

Produttore

EAO

Quadro di stringa DC per fotovoltaico, cablato in fabbrica da Eaton: conf. IEC 61439-2 allegato DD. Per Inverter con 1 tracker MPP: 1x IN + 1x OUT, Apparecchi integrati: Interruttore automatico di stringa PKZ-SOL per PV e scaricatore sovratensione per PV tipo 2, Pressacavi per connessione diretta agli apparecchi, quadro IKA 1 fila da 8 moduli e porta trasparente, solo per installazioni in ambienti interni. Per un funzionamento sicuro, si prega di rispettare le temperature ambiente min e max consentita nella scheda tecnica