AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEP-400197 SLC-100-RYG-AP-24UC 100MM R/G/V/ACU 24VA - EP-400197

EATON
copiacopia
EATON - EAOEP-400197 SLC-100-RYG-AP-24UC 100MM R/G/V/ACU 24VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 1

  • Volume - 70 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082954390

Codice prodotto

EAOEP-400197

Cod. produttore

EP-400197

Produttore

EAO

Numero di elementi di segnalazione:

1

Volume:

70 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

61 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

291 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensione di alimentazione DC:

21.6...26.4 V

Larghezza:

61 mm

Profondità:

70 mm

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660