AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEMI3P-Y2C0 ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A

EATON
copiacopia
EATON - EAOEMI3P-Y2C0 ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

  • Corrente nominale (In) - 0 A

  • Corrente massima (Imax) - 0 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 277...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030956079043

Codice prodotto

EAOEMI3P-Y2C0

Cod. produttore

EMI3P-Y2C0

Produttore

EAO

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura su TA (Trasformatore Amperometrico)

Corrente nominale (In):

0 A

Corrente massima (Imax):

0 A

Tensione nominale (Un) L-L:

277...415 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

160...240 V

Calibrato:

no

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Larghezza:

71.7 mm

Frequenza uscita impulsiva:

0.1...100 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

64.6 mm

Altezza:

71.7 mm

Tipo di protezione (NEMA):

1

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

Contatore di energia tipo/modello Eaton Group - EMI3P-Y2C0 - ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1 5A