AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOELP650IEC EATON ELLIPSE PRO 650 IEC

EATON
copiacopia
EATON - EAOELP650IEC EATON ELLIPSE PRO 650 IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 400 W

  • Potenza apparente in uscita - 650 VA

  • Tipologia UPS - Line interactive

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8.5 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172437334

Codice prodotto

EAOELP650IEC

Cod. produttore

ELP650IEC

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

400 W

Potenza apparente in uscita:

650 VA

Tipologia UPS:

Line interactive

Tempo di autonomia a carico massimo:

8.5 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

4

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

150...285 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

176...284 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

285 mm

Profondità:

82 mm

Altezza:

260 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

6.6 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

46...70 Hz

Efficienza complessiva:

97 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton Ellipse PRO UPS IEC, 650 VA, 400 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) C13, (1) C13 solo surge, Tower