AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEFXN533 CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE - EFXN533

EATON
copiacopia
EATON - EAOEFXN533 CPD321 RIVELATORE DI FUMO CONVENZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Temperatura di reazione del sensore - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987361286

Codice prodotto

EAOEFXN533

Cod. produttore

EFXN533

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Temperatura di reazione del sensore:

60 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

44 mm

Rivelatore Ottico. E’ adatto per la maggior parte delle applicazioni e fornisce una risposta rapidissima in caso di incendi a lenta combustione o dormienti che generano grandi e visibili particelle di fumo.