AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOEFXN526 CHT390 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 90?C - EFXN526

EATON
copiacopia
EATON - EAOEFXN526 CHT390 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 90?C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Temperatura di reazione del sensore - 92 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986727762

Codice prodotto

EAOEFXN526

Cod. produttore

EFXN526

Produttore

EAO

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Temperatura di reazione del sensore:

92 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm

Numero RAL (affine):

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza / Profondità:

44 mm

Rivelatore termico fisso convenzionale utilizzato per rilevare temperature superiori a 90ºC. Questi rivelatori sono progettati per l’uso in ambienti in cui le condizioni ambientali possono provocare falsi allarmi se si dovessero utilizzare i rivelatori di fumo, ad esempio quando è presente in condizioni normali un livello elevato di polvere, emissioni, vapore o fumo. L’innovativa tecnologia guida luce consente di poter vedere il LED da qualsiasi angolazione.