EATON - EAOEFSB-3-23-P PANN. DI SEGN. EN54-3+LAMPEN54-23 CON PR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054934907623
Codice prodotto
EAOEFSB-3-23-P
Cod. produttore
EFSB-3-23-P
Produttore
EAO
L'EFSB è una sirena/lampada durevole certificataalle norme EN 54 applicabili. Vantando impressionantedesign estetico e durevole, garantisce affidabilità eefficienza energetica. È stato appositamente progettato perinstallazioni in cui l’estetica gioca un ruolo chiave.Il dispositivo viene fornito con un'etichetta riportante il testo“ALLARME INCENDIO”, retroilluminato a LED in caso di allarme.Due toni di allarme selezionabili tramite ponticello: 970Hz /2500Hz.Tono continuo o di scansione (sweep 800Hz 970Hz,freq. 1Hz) sono selezionabili tramite collegamento all'alimentazione