EATON - EAOEFCV8Z-IT CENTR CONVENZ 8 ZONE CON BATTERIE INCLUS - EFCV8Z-IT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 8
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 32
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987237727
Codice prodotto
EAOEFCV8Z-IT
Cod. produttore
EFCV8Z-IT
Produttore
EAO
Numero di zone:
8
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
32
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
335 mm
Larghezza:
375 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
130 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
4
Numero di uscite per segnalatori ottici:
4
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
30.7 V


