EATON - EAOEFBW4ZFLEXI CENTRALE CONV. 4 ZONE BIWIRE - EFBW4ZFLEXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 4
Con collegamento radio - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore - 32
Alimentazione di emergenza integrata - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987216418
Codice prodotto
EAOEFBW4ZFLEXI
Cod. produttore
EFBW4ZFLEXI
Produttore
EAO
Numero di zone:
4
Con collegamento radio:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di indirizzi rivelatore:
32
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per collegamento bus:
no
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
336 mm
Larghezza:
375 mm
Indirizzabile:
no
Profondità:
134 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
2
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
30.7 V



