EATON - EAOEBMCBL96T EATON 2M CABLE 96V EBM TOWER - EBMCBL96T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 16 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0786689055356
Codice prodotto
EAOEBMCBL96T
Cod. produttore
EBMCBL96T
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di cablaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
16 mm
Altezza:
8 mm
Profondità:
2000 mm
Accessori Eaton 9SX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 96 V, Tower





