AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAODFJ-80 DFJ-80 DRIVE FUSE

EATON
copiacopia
EATON - EAODFJ-80 DFJ-80 DRIVE FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712653398

Codice prodotto

EAODFJ-80

Cod. produttore

DFJ-80

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

DFJ-80 DRIVE FUSE