AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCH223DU CH223DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P

EATON
copiacopia
EATON - EAOCH223DU CH223DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590326254

Codice prodotto

EAOCH223DU

Cod. produttore

CH223DU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 125 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, 3P, IEC, UL, fusibili C22M e C22G, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IP20Numero poli: 3 Dimensione del fusibile: 22×58 mm