AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCH144DU CH144DU

EATON
copiacopia
EATON - EAOCH144DU CH144DU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 4

  • Con neutro - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5027590496896

Codice prodotto

EAOCH144DU

Cod. produttore

CH144DU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

4

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

6

Profondità di incasso:

51.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 4P, IEC, sostituito da CH144B, Fusibili C14G, Fusibili C14M, IEC 60269-1