AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOCF1100IT CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN - CF1100IT

EATON
copiacopia
EATON - EAOCF1100IT CENTRALE INDIRIZZATA 1 LOOP TOUCHSCREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 0

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 200

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986962323

Codice prodotto

EAOCF1100IT

Cod. produttore

CF1100IT

Produttore

EAO

Numero di zone:

0

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

200

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

375 mm

Larghezza:

365 mm

Indirizzabile:

Profondità:

90 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

La serie CF1000 è disponibile come centrale indirizzata dalle alte prestazioni ad 1 (CF1100IT) o 2 (CF1200IT) loop ed offre funzionalità sofisticate con semplicità di utilizzo da parte dell’utente finale. La semplicità di funzionamento e la potente capacità di programmazione causa/effetto rendono il sistema compatibile per l’utilizzo nella maggior parte dei progetti di medie dimensioni. Le centrali CF1000IT utilizzano un software di autoindirizzamento per minimizzare il tempo di installazione ed eliminare il rischio di errori generati con l’indirizzamento manuale. Possono operare come centrali indipendenti o come parte di un sistema collegato in rete che prevede l’utilizzo di centrali CF3000 o centrali CF1000. Per la connessione è richiesta una scheda direte aggiuntiva. È disponibile un’ampia gamma di apparecchiature ausiliarie, in grado di operare con la serie di centrali CF1000. Vantaggi : • Interfaccia utente Touch Screen • Estrema versatilità • Ampia gamma di accessori • Sistema causa-effetto semplice da programmare con il software di gestione.