AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOC22M6I C22M6I CYL AM 22,2X58 6A/IND.

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590123730

Codice prodotto

EAOC22M6I

Cod. produttore

C22M6I

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

6 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

80 kA

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, aM, IEC, con indicatore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA