AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOC22G80 C22G80 22X58, GG, 80A, 500VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC22G80 C22G80 22X58, GG, 80A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590059374

Codice prodotto

EAOC22G80

Cod. produttore

C22G80

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7.8 W

Fusibile IEC cilindrico CH22 - 22x58 tipo gG