EATON - EAOC10G10 C10G10 10X38, GG, 10A, 500VAC - C10G10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
5027590058704
Codice prodotto
EAOC10G10
Cod. produttore
C10G10
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1 W


