AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOBH-3144 BH-3144 MODULAR BLOCK

EATON
copiacopia
EATON - EAOBH-3144 BH-3144 MODULAR BLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Altri

  • Corrente nominale - 700 A

  • Numero di poli - 1

  • Montaggio su sbarre - no

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590452960

Codice prodotto

EAOBH-3144

Cod. produttore

BH-3144

Produttore

EAO

Dimensione / Misura:

Altri

Corrente nominale:

700 A

Numero di poli:

1

Montaggio su sbarre:

no

Sezionabile:

no

accessori fusibile, Blocco portafusibile, corsa rapida, 700 A, AC 1250 V, UL, Cartucce fusibile per Nord America, Certificato UL, Guida EZLT2, File N. E14853, Fornito di serie di fornito in coppia