AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAOBB1P100M57 BB1P100M57 SNGL-PHS 1000V DC BB, 100A, 5 - BB1P100M57

EATON
copiacopia
EATON - EAOBB1P100M57 BB1P100M57 SNGL-PHS 1000V DC BB, 100A, 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 57

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1012 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712366021

Codice prodotto

EAOBB1P100M57

Cod. produttore

BB1P100M57

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

57

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

1012 mm

Adatto per numero di dispositivi:

57

Passo modulare:

17.8 mm

Larghezza in numero di moduli:

57

Sezione:

25 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

BB1P100M57 SNGL-PHS 1000V DC BB, 100A, 57 P