EATON - EAOBB1P100M3 BB1P100M3 NGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 3 - BB1P100M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 52 mm
Confezione
50 PZ
EAN
0051712365970
Codice prodotto
EAOBB1P100M3
Cod. produttore
BB1P100M3
Produttore
EAO
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
52 mm
Adatto per numero di dispositivi:
3
Passo modulare:
17.8 mm
Larghezza in numero di moduli:
3
Sezione:
25 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
10 kA