AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO9SX5KIRT EATON 9SX 5000I RT3U

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 4500 W

  • Potenza apparente in uscita - 5000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 11 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172039347

Codice prodotto

EAO9SX5KIRT

Cod. produttore

9SX5KIRT

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

4500 W

Potenza apparente in uscita:

5000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

11 min

Numero di prese di uscita C19:

2

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

685 mm

Altezza:

130 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

48 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

L'UPS Eaton 9SX offre alta disponibilità, flessibilità e protezione avanzata nel settore delle infrastrutture, industria, sanità, IT, rete, storage e telecomunicazioni. Fornisce protezione a doppia conversione online in un versatile formato Rack/torre con efficienza fino al 95%.